馬印
馬印の ホワイトボード
馬印の ホワイトボード(壁掛け)
ホーローホワイトボード MAJIシリーズ 壁掛 無地 タテ型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08683276
品番
MH24U
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
馬印定番のロングセラー、スタンダードタイプのホーロー製タテ型ホワイトボード。安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと4面溝付オリジナルアルミ枠。
用途
ホワイトボード
付属品
マーカー黒1本、イレイザー、吊金具、ビス
材質
枠:アルミ、粉受:アルミ
種類
壁掛/無地
表示内容
無地
材質(表面)
ホーローホワイト
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
610×1210
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません