ブラックフレーム案内板

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08683371 品番 Y8HH300K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ブラックフレームのキャスター付案内板(ホワイトボード)です。

用途案内板 材質枠:アルミ、ベース部:スチール 幅(mm)347 高さ(mm)1392 タイプ両面脚付 種類脚付・無地 奥行(mm)460 表示内容無地 材質(表面)ホーローホワイト/ホーローホワイト 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)283×880 繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする