馬印
馬印の ホワイトボード
馬印の ホワイトボード(脚付き)
ブラックフレーム案内板
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08683380
品番
Y8HH450K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ブラックフレームのキャスター付案内板(ホワイトボード)です。
用途
案内板
材質
枠:アルミ、ベース部:スチール
幅(mm)
497
高さ(mm)
1392
タイプ
両面脚付
種類
脚付・無地
奥行(mm)
460
表示内容
無地
材質(表面)
ホーローホワイト/ホーローホワイト
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
433×880
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません