馬印
馬印の ホワイトボード
馬印の ホワイトボード(脚付き)
ホワイトボード/黒板 両面脚付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08683407
品番
MSH46TDN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
黒板とホワイトボードが使える、両面脚付ボードです。
用途
両面脚付ホワイトボード/チョークボード
付属品
マーカー2本(赤1本・黒1本)・イレイザー、チョーク、ラーフル
材質
枠:アルミ、脚部:スチール
幅(mm)
1926
高さ(mm)
1990
タイプ
両面脚付
種類
脚付・無地
奥行(mm)
610
表示内容
無地
材質(表面)
ホーローホワイト/スチールグリーン
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
1810×1210
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません