タブレット用車載ホルダー 吸盤式 真空吸盤 レバー式 アームスタンド 360度回転 角度調整可 縦置き 横置き 取付簡単 ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08683468 品番stand-1-universal
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

タブレット用真空吸盤アームスタンド特徴
動画視聴などに便利な真空吸盤付きアームスタンド!自動車のガラス面に固定することで、動画やGPSを楽しむことができます。
またホルダー部分も360度回転します。
強力なレバー式真空吸盤を採用しているので、普通の吸盤より頑丈に取り付けが可能です。
角度も調整でき、見やすい角度に調整可能です。
縦置き・横置きどちらにも対応します!

ブラック 質量(g)約270 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド:約120×94×132 ホルダー寸法(mm)約165×150×45
注意
※こちらのタブレットアームスタンドは汎用スタンドです。
※お使いのタブレットでのご利用はOKですが、専用アームスタンドではございませんので、この点ご注意ください。
※タブレット本体は付属しておりません。アームスタンドのみです。
※必ず強く押してから吸盤を装着してください。
※アームスタンドを梱包している箱に一部崩れ、へこみ等がある場合がございますが、中の商品本体には問題はございません。
※箱の崩れは免責とさせて頂きますので、ご了承ください。
※本商品はタブレット本体のみでご使用いただける仕様です。2in1タイプのタブレットの場合、キーボードを装着した状態ではご使用いただくことはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする