スマホホルダー 自転車 バイク用 ハンドルバー対応 回転 角度調整可 ロックボタン固定 多点ホールド 取付簡単 ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08683486 品番sm-stand-byc4-universal
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

自転車 & バイク スマホ ホルダー特徴
自転車・バイクのハンドルバーに取り付けるだけで移動中でも快適にスマートフォンをご活用いただけます。
スマートフォンがGPSナビ代わりになり、また車載カメラとして使用することが可能です。
取付部分は水平に360度旋回可能、および小範囲で傾斜角度を調整できますので、最良の角度にスマートフォンを設置することができます。
スマートフォン固定時には中央のロックボタンに触れるだけで固定用アームが自動収縮し、スマートフォンをしっかり固定してくれます。取り外し時には本体両脇のリリースハンドルを押し込むことにより固定用アームが開き解除できます。
四隅のアームでスマートフォンを固定するので包み込むようなホールドで安心感があり、またスマートフォンのサイドボタンの操作も可能です。

付属品ハンドルバー固定用ゴムパッド2種類(厚・薄) ブラック 質量(g)約167 適合サイズ(mm)縦の長さ135〜175 横の長さ70〜85 厚さ14くらいまで。縦横比固定およそ1:2(縦長のスマートフォンの場合、横が余り隙間ができます。) 外寸(mm)約140×130×75
注意
※こちらのスマホホルダーは汎用ホルダーです。専用ホルダーではございませんので、この点ご注意ください。
※背面が平らでないと中央のボタンが押せない場合があります。
※本商品は運転走行中に機器の操作や視聴を推奨するものではありません。機器を操作・視聴する場合は停止して、安全を確認してから行ってください。
※装着が不完全の場合、走行中の衝撃や振動で機器が落ちる場合がございます。ご使用前やご使用中に適宜、装着状況のご確認をお願い致します。
※入荷時期等により、細部の形状や色合いが商品ページと異なる場合がございますが、機能や性能は同等になります。
※スマートフォン本体は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする