ノートパソコン&タブレット 縦置きスタンド 17インチまで 収納 & 作業用置き台 Ultrabook & MacBook Pro/Air 対応 互換品

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08683520 品番ntpc-stand-up-universal
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

◆縦置きノートPCスタンド特徴
【縦置き設計で省スペース化】スマホ、タブレット、ノートパソコンなど複数のデバイスを同時に収納可能。机上をすっきり整理できます。
【高品質ABS樹脂製】軽量約150gで取り扱いやすく、持ち運びに便利。デバイスに傷をつけず、電波干渉もありません。
【安定性と滑り止め】ゴム製パッドの滑り止めで安定性が向上。17インチまでのノートパソコンも倒れずに設置できます。底部の空間放熱設計もあり。
【幅調節可能】ノートパソコンの厚みに応じて、幅を調整可能。
【多用途デザイン】ノートPCやタブレット、スマートフォン、キーボードなどを一括収納可能。
【便利な使用用途】 お使いのノートPCを閉じたまま、外部モニターに映像を表示する設定を行うことも可能。作業スペース確保に役立ちます。

付属品幅調整用六角レンチ工具×1 ねじ×4 幅(mm)調整:10〜630 ブラック 質量(g)約150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×150×650 適合サイズ〜17インチノートPC
注意
※写真のノートパソコンは付属しておりません。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により細部のデザイン、素材等が予告なく変更される場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする