ノートPCスタンド 折りたたみ式 角度高さ調整可 放熱 中空デザイン 滑り止め 工具不要 持ち運び可 グレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08683538 品番ntpc-stand-angle-universal
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

角度調整スタンド特徴
◆約6cmから約26cmまで高さと角度を自由に調節できます。
◆工具不要で使いたいときにサッと使えます。
◆中空デザインでノートパソコンの背面から熱を放熱しやすい構造です。
◆10インチから17.3インチまでのノートパソコン、タブレットに対応します。
◆10kgまでの重さに耐えることができます。
◆天板の両側と台座の裏面に滑り止めが付いてるので、落下やズレを防ぎます。
◆フラットに折りたたむことができ、持ち運びが可能です。

グレー 質量(g)約1234 耐荷重(kg)約10 適合サイズ〜17.3インチノートPC、タブレット 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約265×222×50
注意
※機器本体は付属しておりません。
※写真のノートパソコンは付属しておりません。
※動作環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン.素材等が予告なく変更される場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする