モニター壁掛け金具 VESA規格 上下左右180度可動型 ブラック 耐荷重15kg 工具付属

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08683547 品番vesa001-universal
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

VESA規格 モニター壁掛け金具特徴
VESA規格対応、壁面へ取付けるタイプの液晶モニター壁掛け金具です。
液晶モニターを壁にかけることで、デスクがすっきり!広く使うことができます。インテリアの邪魔にもなりません。
壁に取り付けた状態で、液晶モニターを上下左右180度に振ることが可能です。
壁からの距離も配線しやすい110mmを確保します。

付属品壁面に埋め込む用のプラスチックアンカー×4 壁面用ねじ×4 モニター背面用ネジ×4 六角レンチ工具×1 ディスプレイが壁から落ちるのを防ぐためのねじ×1 ブラック ねじピッチ(mm)75 or 100(VESA規格対応) 耐荷重(kg)15 適合サイズ背面に4点のネジ穴がある14〜29型モニター
注意
※モニター本体は付属しておりません。
※壁掛け金具は汎用品です。専用品ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする