永興電機工業
永興電機工業の 電動工具 本体
永興電機工業の 研削
永興電機工業の 精密グラインダー
精密グラインダー用コントローラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08683565
品番
DCR03
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。作業時の負荷状態をLEDでお知らせします。回転数とエラー内容をデジタル表示します。
付属品
電源コード230V用
入力電圧(V)
AC230 (50/60Hz)
質量(kg)
1.95 (コード除)
コード長さ(m)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×230×150