アングル90 アタッチメント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08683581 品番DAG90
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

付属品:スパナ 2種類、コレットチャック Φ3.0mm、ディスク用ゴムパッド Φ10・Φ20・Φ30mm、ディスク Φ11#180・Φ11#600・Φ21#180・Φ21#600・Φ31#180・Φ31#600×各5枚。大径ギヤを採用し、従来製品より格段に耐久性がアップしています。ヘッド形状は90度アングルタイプです。

用途面取り、バリ取り、磨き、切断に 全長(mm)73 質量(g)92 対応コレット2.34Φmm・3.0Φmm・3.175Φmm 回転速度(min-1[r.p.m])連続使用回転速度:20000 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000 対応モータ20kモータ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする