曜日別特売
SUSFBN 50 B 20  D25 ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン) 08684112

SUSFBN 50 B 20  D25 ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン) 08684112
SUSFBN 50 B 20  D25 ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン) 08684112

ステンレスFBN下穴完成品スプロケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個歯数20軸穴径(Φmm)25注文コード08684112品番SUSFBN 50 B 20 D25
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
種類スプロケットスプロケット形状B形列数1歯幅(mm)8.7チェーンNo.50軸穴種別軸穴加工タイプ歯数20軸穴径(Φmm)25材質SUS304質量(kg)1.2タイプSUSFBN50B寸法a(mm)8ボス径BD(mm)73ボス長BL(mm)28セットスクリュー(M)8ローラリンク内幅(W)(mm)9.53ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875ピッチ径(Dp)(Φmm)101.48外径(Do)(Φmm)110キー溝(b×t2)(mm)8×3.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする