KANA(片山チエン)
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
20
軸穴径(Φmm)
40
注文コード
08684173
品番
SUSFBN 50 B 20 D40
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
歯数・軸穴径
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
8.7
チェーンNo.
50
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
20
軸穴径(Φmm)
40
材質
SUS304
質量(kg)
1.2
タイプ
SUSFBN50B
寸法a(mm)
8
ボス径BD(mm)
73
ボス長BL(mm)
28
セットスクリュー(M)
8
ローラリンク内幅(W)(mm)
9.53
ローラ外径(Dr)(mm)
10.16
チェーンピッチ(P)(mm)
15.875
ピッチ径(Dp)(Φmm)
101.48
外径(Do)(Φmm)
110
キー溝(b×t
2
)(mm)
12×3.3