曜日別特売
1A11038 電着ダイヤモンドバー 永興電機工業 08685376

1A11038 電着ダイヤモンドバー 永興電機工業 08685376
1A11038 電着ダイヤモンドバー 永興電機工業 08685376

電着ダイヤモンドバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個軸径(Φmm)2.34先端径(Φmm)1.8×8粒度140注文コード08685376品番1A11038
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

E-FORCEの電着ダイヤモンドバーはステンレス軸を採用しています。厳選した硬粒を最新技術で強固に電着し切削力と耐久性に優れています。精密研削加工から微小バリ取り加工まで幅広く対応いたします。画像はイメージです。

用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム軸径(Φmm)2.34粒度140最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000適合材超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム入数1先端径(Φmm)1.8×8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする