SUSFBN 40 B 25  D28 ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン) 08685817

SUSFBN 40 B 25  D28 ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン) 08685817
SUSFBN 40 B 25  D28 ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン) 08685817

ステンレスFBN下穴完成品スプロケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個歯数25材質SUS304注文コード08685817品番SUSFBN 40 B 25 D28
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
種類スプロケットスプロケット形状B形列数1歯幅(mm)7.2チェーンNo.40軸穴種別軸穴加工タイプ歯数25軸穴径(Φmm)28材質SUS304質量(kg)0.88タイプSUSFBN40B寸法a(mm)7寸法S(mm)-ボス径BD(mm)63ボス長BL(mm)25セットスクリュー(M)8ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7ピッチ径(Dp)(Φmm)101.33外径(Do)(Φmm)108キー溝(b×t2)(mm)8×3.3寸法GD(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする