FVラック

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 適合フランジ厚:12〜20VVFケーブル:1.6・2.0×2C各3回線まで、1.6・2.0×3C各2回線まで 注文コード08687262 品番LF3
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は適合・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。

適合
フランジ厚:12〜20
VVFケーブル:1.6・2.0×2C各3回線まで、1.6・2.0×3C各2回線まで
表面処理ダクロタイズド塗装 アズワン品番64-1092-65

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:212

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-22
用途:
倉庫内のケーブル配線
農・林・水産業

軽量鉄骨の倉庫内の電源配線に使用するために購入
軽量鉄骨の厚みと少し合わなかったですが少しカシメてばっちし固定できました
こんな部品があるとは知りませんでした
足らず分はまた購入したいです

対象商品:
08687262
2024-09-09
用途:
機械メンテナンス
製造業

電線等をH鋼に固定する物ですがパイラック比較で安いですし
エア配管等柱に簡易固定するのに活用してます。

1人が参考にしています
対象商品:
73880047
2023-12-26
用途:
照明器具の取り付け
建設業・工事業

形鋼に直接ケーブルを固定出来るので、施工が早く完了しました
バネの力が強く、外れる心配も無さそうですね

1人が参考にしています
対象商品:
08687253
2023-11-13
用途:
倉庫内の屋内配線全般
運輸・通信業

いつも使っておりリピート発注ですが、H鋼の梁に配線するのにはもってこいの商品で、大変満足しております。

対象商品:
08687253
2023-01-19
用途:
LED等電気工事
北海工房 様 (建設業・工事業)

これは配線工事には不可欠だと思っています。
特に工場関係の配線にはピッタリ。
アングル鋼、H鋼に穴あけしないで配線というのが魅力です。
道具はなんでもそうでしょうが、労力の簡素化のススメ。
屋内、外に使えるのが魅力です。

対象商品:
08687253
2021-09-18
用途:
VVF支持に
電気・ガス・熱供給・水道業

普段使用している物なので使いかっても良くこれからも当たり前のように使用いていきたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
08687253
2020-11-26
用途:
H鋼にブルーシートの取付
株式会社平和カスケット 様

結束ひもの縛り付けに困っていたので問題解決、とっても便利!

対象商品:
08687262
2021-02-12
用途:
ケーブルの引き回し固定

ケーブルの引き回しが簡単に固定出来てとても便利です

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする