FVラック ケーブル支持具

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 適合吊りボルト:W3/8、丸鋼:Φ9VVFケーブル:1.6/2.0×2C/3C 各1回線 注文コード08687271 品番TW1-9N
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は適合・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

吊りボルトを挟み込むだけで簡単に取り付けできます。
樹脂の一体形成でケーブルを傷つけない安全構造。
自動火災報知設備、排煙設備の警報用電線支持に最適です。

適合
吊りボルト:W3/8、丸鋼:Φ9
VVFケーブル:1.6/2.0×2C/3C 各1回線
用途吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。 アズワン品番64-1092-70
注意
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:212

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08687287
2016-08-13
用途:
天井裏配線
津田電気通信 様 (建設業・工事業)

天吊り金具にワンタッチで取り付けできて楽です。
配線もきれいにまとまります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする