ケーブル支持金具 吊ボルト用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 08687314 品番 6WCR-W3
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。
フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。

適合
吊りボルト:W3/8
丸鋼:Φ9
寸法A(mm)106 寸法B(mm)73 寸法C(mm)49 寸法D(mm)65 寸法E(mm)R30 材質(フック)被覆材質:軟質塩化ビニル 表面処理ダクロタイズド塗装 用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。 アズワン品番64-1094-23
注意
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08687314
2022-08-15
用途:
ケーブル敷設工事
建設業・工事業

ケーブルを敷設するのが楽になる。敷設工事用に使用している。U字の部分が簡単に回転してしまうのでもう少し固定されているとよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする