ラストクリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(150mL) 注文コード08687576 品番-
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

サビと汚れを同時に洗い落とせるサビ除去洗剤です。浮きサビ、軽いサビ、油混じりのサビ、広い面のサビ取りなどに最適です。

用途車、バイク、自転車、船、建設機械、農業機械、エアコン室外機、物置、建造物の鉄骨や塗装部、パイプ、機械部品など色々なサビ汚れに幅広く利用できます。 成分リン酸、界面活性剤、キレート剤、精製水他 内容量(mL)150
注意
※異なる金属同士を液中に長時間浸けるとイオン交換によりメッキのような作用が起こり、金属表面に異なる金属成分の皮膜が形成され、表面の色が変わることもあります。また、一度使用した液に前回とは異なる金属を漬けた場合にも同一の作用が起こります。
サビが取れた後も液に長時間つけたままにしておくと素材表面に影響を与える場合もあります。
材質や表面処理方法により予期できない異状が起こる場合もありますので、必ず異状が起きても問題のない部分で試してから使用し、万一異状が起きた場合は使用を中止してください。
スプレー容器で使用する際は液の霧が目に入ったり、吸引すると炎症を起こすなどの症状が起こることがありますので、ご注意下さい。
使用前に必ず各製品の説明分および注意書きを読み、正しくお使い下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする