ヒルティ(HILTI)
ヒルティ(HILTI)の ドリル
ヒルティ(HILTI)の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ヒルティ(HILTI)の コンクリートドリル
ドリルビット TE-CX (SDSプラス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08688933
品番
TE-CX 28/27
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました
穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました
刃先径(Φmm)
28
有効長(mm)
200
ビット全長(mm)
270
軸の形状
SDSプラス C