ヒルティ(HILTI)
ヒルティ(HILTI)の ドリル
ヒルティ(HILTI)の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ヒルティ(HILTI)の コンクリートドリル
コアビット TE-C-DDC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08689317
品番
TE-C-DDC 65/150
参考基準価格(税別)
¥77,900
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
65
有効長(mm)
150
用途
鉄筋(12mmΦ位)コンクリート、PCコンクリート等への乾式穴明け
仕様
回転のみ
セット内容
コアボディ、センターピン、ガイドプレート、シャンク
軸の形状
SDSプラス C