コアビット TE-C-DDC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08689335 品番 TE-C-DDC 80/150
参考基準価格(税別)¥91,400 販売価格(税込) ¥100,078
販売価格(税別)
90,980
刃先径(Φmm)80 有効長(mm)150 用途鉄筋(12mmΦ位)コンクリート、PCコンクリート等への乾式穴明け 仕様回転のみ セット内容コアボディ、センターピン、ガイドプレート、シャンク 軸の形状SDSプラス C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする