ヒルティ(HILTI)
ヒルティ(HILTI)の ドリル
ヒルティ(HILTI)の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ヒルティ(HILTI)の コンクリートドリル
コアビット TE-C-ALC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08689457
品番
TE-C-ALC 120/130
参考基準価格(税別)
¥56,700
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
120
有効長(mm)
130
用途
ALCパネル
仕様
回転のみ
セット内容
コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク
軸の形状
SDSプラス C