ヒルティ(HILTI)
ヒルティ(HILTI)の ドリル
ヒルティ(HILTI)の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ヒルティ(HILTI)の コンクリートドリル
コアビット TE-C-DS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08689511
品番
TE-C-DS 65/130
参考基準価格(税別)
¥45,300
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
65
有効長(mm)
130
用途
ブロック、モルタル
仕様
回転+打撃
セット内容
コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク
軸の形状
SDSプラス C