コアビット TE-C-HD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08689633 品番 TE-C-HD 32/130
参考基準価格(税別)¥45,500 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
刃先径(Φmm)32 有効長(mm)130 軸の形状SDSプラス C 用途ブロック、モルタル、押し出し成型セメント、レンガ、瓦、ALC、サイディング(窯業・金属系)、FRP、2×4材、集成材、合板などの木材(釘もOK)、塩ビ管、FRPM管、スパイラル管 仕様回転のみ セット内容コアボディ、センターピン、ガイドプレート、シャンク(金属サインディング、ALC、塩ビ管、FRPM管の穴あけには、別売のマルチコアビット用センタードリルをご使用ください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする