チゼル TE-CP FM

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08689816 品番 TE-CP FM 25
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。
ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。
噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。

全長(mm)250 刃先幅寸法(mm)15 軸の形状SDSプラス C

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08689816
2021-12-19
用途:
タイル斫り
Versatile 眞和 様

狭い範囲の斫りに向いています
タイル斫りの用途の中でも
足場繋ぎ部分のタイル斫りに
力を発揮してくれています
自己研磨も機能してくれており
ほぼ研ぐ必要がないので楽です
少し高いのがネック

対象商品:
08689816
2019-05-09
用途:
斫り作業に
花岡総合設備 様 (建設業・工事業)

今迄のが消耗したので今回注文しました。若干長くなり作業的に楽になったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする