ドリルビット TE-YX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)13 全長(mm)356 注文コード08690367 品番TE-YX 1/2-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は刃先径・全長など32種類から選べます 他の種類を見る

特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。(同社比1/4)
穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました。
切粉の排出のよい溝つきらせん部で、速い穿孔速度。

刃先径(Φmm)13 有効長(mm)200 全長(mm)356 軸の形状SDSマックス Y ビット全長(mm)350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする