六角軸ポリゴンチゼル ブルポイント TE-17P SM

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08690972 品番 TE-HX17SM28
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。
ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。
噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。

シャンク径(mm)17 全長(mm)280 種別ポリゴンチゼル 軸の形状六角軸

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08690972
2022-01-04
用途:
基礎コンクリートのハツリ修正
吉田石材店 様 (建設業・工事業)

よく先が入ります。思う形に作業できます。長く使えそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
08690981
2017-08-11
用途:
カーポート撤去の支柱はつり作業

ちょっと高いけど、刃先がよく入っていくと思う。取り扱い店が少ないので良かった。

2015-04-16
用途:
解体時の土間ハツリタイル下地剥がしに!
荒川造園 様

いつまでも、先端の形が変わらず使いやすいです。
あと、長さが長いので腰に負担が有りません!

3人が参考にしています
対象商品:
08690981
2015-03-04
用途:
コンクリートのはつり作業

10年以上買い換えながら使用しています 価格お高いですが研磨不要で寿命が長いです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする