ボール盤台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08691873 品番 SB-2
参考基準価格(税別)¥82,700 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢。しかもホコリが溜まりません。
主要溶接構造により、非常に丈夫。
スペースをとらない手軽なボール盤台。
ボーリング作業専用なので耐久性、耐震性抜群。
油洩れ防止機能搭載

付属品
デバイダー(各段2枚)
アジャスター:AJ-1S
ネジ径:M12×P1.75
均等耐荷重(kg)200 間口(mm)510 奥行(mm)550 高さ(mm)455〜500 仕様油受け付 質量(kg)28 材質(キャスター)- キャスター径(Φmm)- 天板厚さ(mm)3.2(鋼版) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×340×75 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする