3A21003 ホワイト砥石ホイール 永興電機工業 08692480

ホワイト砥石ホイール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000注文コード08692480品番3A21003
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

一般鋼材、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼の研削に適しています。

用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼粒度120厚さ(mm)1.5ホワイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼入数10先端径(Φmm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする