永興電機工業
永興電機工業の 電動工具 本体
永興電機工業の 研磨(電動)
永興電機工業の ポリシャ
ユニバーサルポリッシャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
08692541
品番
5A42003
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
やや硬めの研磨砥粒入り不織布に樹脂加工を施した耐久性のある研磨工具です。一般鋼材はもちろん、チタン合金鋼などの研削に適しています。
用途
一般鋼材、チタン合金鋼などの研削
軸径(Φmm)
3
粒度
240
入数
2
最高使用回転速度(min
-1
)
15000
先端径(Φmm)
30×6