永興電機工業
永興電機工業の 電動工具 本体
永興電機工業の 研磨(電動)
永興電機工業の ポリシャ
ユニバーサルポリッシャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
08692550
品番
5A42004
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
やや硬めの研磨砥粒入り不織布に樹脂加工を施した耐久性のある研磨工具です。一般鋼材はもちろん、チタン合金鋼などの研削に適しています。
用途
一般鋼材、チタン合金鋼などの研削
その他
固定ネジ:M3タイプ
粒度
240
入数
2
最高使用回転速度(min
-1
)
15000
先端径(Φmm)
30×6
注意
※M3タイプのマンドレールに装着してご使用ください。