耐荷重(kg/段)200外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1790×600×1800棚段数(段)4色アイボリー仕様ボルトレス、組立式質量(kg)73高さ(mm)1800材質(本体)スチールタイプ単体奥行(mm)600間口(mm)1790板厚(mm)棚板:40棚段数4均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)200、(棚1連当り)1000棚ピッチ(mm)50グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/台)1000棚板内寸・間口(mm)1743棚板内寸・奥行(mm)582均等耐荷重(kg/段)200