MEWF-1315R 中軽量棚MEWF型連結200kg(アイボリー) サカエ 08695224

MEWF-1315R 中軽量棚MEWF型連結200kg(アイボリー) サカエ 08695224
MEWF-1315R 中軽量棚MEWF型連結200kg(アイボリー) サカエ 08695224

中軽量棚MEWF型連結200kg(アイボリー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
奥行(mm)300
間口(mm)1190
高さ(mm)1800
棚段数5
内容量1台注文コード08695224品番MEWF-1315R
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ボルトレス方式なので組み立てが簡単です。また移設などによる分解、組立もスピーディにできます。
棚板の増減も簡単にできます。
単体型にも連結可能です。
50mmピッチで、棚板上下簡単に移動。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

総耐荷重(kg)1000耐荷重(kg/段)200ベージュ棚段数(段)5間口(mm)1190奥行(mm)300高さ(mm)1800仕様ボルトレスタイプ連結板厚(mm)棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1190×300×1800均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)200
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする