4A12094 ロングシャンクゴム砥石 永興電機工業 08695280

ロングシャンクゴム砥石

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック粒度180注文コード08695280品番4A12094
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

研削タイプです。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。画像はイメージです。

用途深穴加工軸径(Φmm)3粒度180最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000入数5先端径(Φmm)8×20
注意
※深穴加工以外のオープンスペースで使用したり、無理な加圧やこじった使い方をしますと、軸が曲がったり折れることがあり大変危険です。
※作業中の破損事故を避けるため、保護メガネや防塵マスクなどの保護具を必ず着用し、スピード調整機能のない電動グラインダ及び、エアーグラインダでの使用は禁止してください。
※工具をグラインダに取り付ける時、軸側をしっかり奥まで差し込み、グラインダを始動させる前に、装着工具を穴の中に入れてから徐々に回転を上げるようにコントロールしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする