永興電機工業
ステンレスブラシ (平型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック
軸径(Φmm)
3
注文コード
08695700
品番
6A62005
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ワーク材質がステンレス、アルミニウムの研磨や高温状態での研磨に向いています。酸、アルカリ、熱に強くサビの発生、折損が少なく安定した強度を持っています。画像はイメージです。
用途
ステンレス・アルミニウムの研磨高温状態での研磨
軸径(Φmm)
3
形状
平型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
毛材
ステンレス
適合材
ステンレス・アルミニウム
入数
10
先端径(Φmm)
25