サカエ
中軽量棚 ML型連結250kg
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
奥行(mm)
450
450
600
750
900
間口(mm)
890
890
1190
1490
1790
高さ(mm)
1200
1200
1500
1800
棚段数
4
3
4
5
全96種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08695723
品番
ML-8124R
参考基準価格(税別)
¥40,640
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。
ボルトレスの為、支柱にビーム棚受けを差し込むだけで組立簡単です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
総耐荷重(kg)
1250
耐荷重(kg/段)
250
色
グリーン
棚段数(段)
4
間口(mm)
890
奥行(mm)
450
高さ(mm)
1200
棚板内寸・間口(mm)
843
棚板内寸・奥行(mm)
432
質量(kg)
34
材質(本体)
スチール
仕様
ボルトレス
タイプ
連結
板厚(mm)
棚板:40
棚段数
4
棚ピッチ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
890×450×1200
均等耐荷重(kg/台)
1250
均等耐荷重(kg/段)
250
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
※連結タイプのみでは使用出来ません。
単体と共に使用下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
もっと見る