JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電源(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の 変圧・変換
JAE(日本航空電子工業)の スイッチング電源
電子部品(オンボード)
商品レビューを投稿する
122日以内出荷
返品不可
122日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(120個)
注文コード
08696646
品番
LY20-16P-DLT1-P1E-BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
形状
オンボード
タイプ
ライトアングル
極数
16
定格電圧(V)
AC250,DC250
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ピンヘッダ
絶縁抵抗(MΩ)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)