JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電源(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の 変圧・変換
JAE(日本航空電子工業)の スイッチング電源
電子部品(オンボード)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(90個)
注文コード
08696655
品番
LY20-22P-DLT1-P1E-BR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
形状
オンボード
タイプ
ライトアングル
極数
22
定格電圧(V)
AC250,DC250
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ピンヘッダ
絶縁抵抗(MΩ)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)