曜日別特売
PS-60SEN-D4P1-1C 電子部品(オンボード) JAE(日本航空電子工業) 08696698

電子部品(オンボード)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1セット(15個)タイプクローズドエンドタイプ注文コード08696698品番PS-60SEN-D4P1-1C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。

形状オンボードタイプクローズドエンドタイプ極数60極使用温度範囲(℃)-55to+85端子形状コネクタ定格電流(A)1コネクタ形状ソケット仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧接
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする