JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電源(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の 変圧・変換
JAE(日本航空電子工業)の スイッチング電源
電子部品(オンボード)
商品レビューを投稿する
122日以内出荷
返品不可
122日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(15個)
注文コード
08696725
品番
PS-30SD-D4T1-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
形状
オンボード
タイプ
2列型
極数
30
端子形状
コネクタ
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ソケット
絶縁抵抗(MΩ)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC1000rms
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)