電子部品(オンボード)

商品レビューを投稿する
122日以内出荷返品不可 122日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード08696741 品番PS-26SLA-D4C2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

2.54mmピッチ・圧着式でボックスタイプピンヘッダ
実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型。

形状オンボード 極数26極 使用温度範囲(℃)-40to+85 定格電流(A)3 コネクタ形状ソケットハウジング 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)10 コンタクトピッチ(mm)2.54 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC1000rms

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする