JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電源(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の 変圧・変換
JAE(日本航空電子工業)の スイッチング電源
電子部品(オンボード)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
08696750
品番
PS-HD60-R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
2.54mmピッチ
適合機種
PS-D4C60
形状
オンボード
極数
60極
使用温度範囲(℃)
-55to+85
コネクタ形状
クランプフード
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
10
コンタクトピッチ(mm)
2.54
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC1000rms