JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電源(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の 変圧・変換
JAE(日本航空電子工業)の スイッチング電源
電子部品(オンボード)
商品レビューを投稿する
122日以内出荷
返品不可
122日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
08696777
品番
PS-10SD-S4C2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
材質
ソケットハウジング:ガラス入りPBT
形状
オンボード
質量(g)
1.5
極数
10極
使用温度範囲(℃)
-55〜+85
端子形状
コネクタ
寸法A(mm)
22.86
列数
1列型
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ソケットハウジング
寸法B(mm)
25.4
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
10以下
コンタクトピッチ(mm)
2.54
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC1000/1分間