CKK-1260NI 作業台用オプション中板 サカエ 08698934 CKK-1260NI 作業台用オプション中板 サカエ 08698934

作業台用オプション中板

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アイボリー RoHS指令(10物質対応)対応 種別軽量用 注文コード08698934 品番CKK-1260NI
参考基準価格(税別)¥6,150 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は色・RoHS指令・種別など38種類から選べます 他の種類を見る
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×600用 均等耐荷重(kg)50 質量(kg)3 種別軽量用 アイボリー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
関連資料:寸法図 取扱説明書:(0.44MB)
注意
※配送地域によっては送料が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする