※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 軽・中量棚
サカエの 軽・中量棚用オプション
ラークラック棚板セット (グリーン)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08699241
品番
RL-183N
参考基準価格(税別)
¥8,160
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
色
グリーン
セット内容
棚板×1枚、中間棚受×2本
タイプ
ラークラック150kg・W1800×D300用
間口W×奥行D(mm)
1743×282
RoHS指令(10物質対応)
対応
棚板厚さ(mm)
35
グリーン購入法
適合
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
沖縄地方
数量1につき
¥
6,200
/
税込
¥
6,820
離島
数量1につき
¥
8,200
/
税込
¥
9,020