※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 軽・中量棚
サカエの 軽・中量棚用オプション
ラークラック棚板セット (アイボリー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08699275
品番
RLW-93N
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
サカエラークラック用棚板セットです。
色
アイボリー
セット内容
棚板×1枚、中間棚受×2本
タイプ
ラークラック150kg・W900×D300用
間口W×奥行D(mm)
843×282
RoHS指令(10物質対応)
対応
棚板厚さ(mm)
35
グリーン購入法
適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
沖縄地方
数量1につき
¥
6,200
/
税込
¥
6,820
離島
数量1につき
¥
8,200
/
税込
¥
9,020