※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングボルト
クランピングスタッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08701366
品番
BC16200
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ねじ径A
M16
質量(g)
320
寸法D(mm)
30
寸法B(mm)
200
寸法C(mm)
115
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応