※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
クランピングセットアップキット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08701786
品番
CMM1410
参考基準価格(税別)
¥55,500
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
セット内容
ステップクランプ(STC0201、STC0202、STC0203)×各2個
ステップブロック(STB-1、STB-2、STB-3)×各2組
カップリングナット×4個
スタッドボルト(75mm、100mm、125mm、150mm、175mm、200mm)×各4本
フランジナット×4個
Tスロットナット×6個
木製ベース×1個
材質
S45C、焼結合金
熱処理
焼入
表面処理
黒染め
適合T溝幅(mm)
14
ボルト径
M10
質量(kg)
10.1
RoHS指令(10物質対応)
対応