※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
クランピングセットアップキット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08701813
品番
CMM1816
参考基準価格(税別)
¥62,500
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
セット内容
ステップクランプ(STC0401、STC0402、STC0403)×各2個
ステップブロック(STB-1、STB-2、STB-3)×各2組
カップリングナット×4個
スタッドボルト(75mm、100mm、125mm、150mm、175mm、200mm)×各4本
フランジナット×4個
Tスロットナット×6個
木製ベース×1個
材質
S45C、焼結合金
熱処理
焼入
表面処理
黒染め
適合T溝幅(mm)
18
ボルト径
M16
質量(kg)
19.5
RoHS指令(10物質対応)
対応